OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, Luft, Griff, bestückt 140x140x1100 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109812
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Ausführung - hängend
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125136
Sonepar Artikelnummer
120503361
Hersteller Artikelnummer
6109812
Hersteller Typ
VH-4L 4SD
Hersteller Artikel Nr.:
6109812
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.286 kg


