Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, Luft, Griff, NF-bestückt 140x140x1100 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109818

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Ausführung - hängend

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195125167

Sonepar Artikelnummer

120503364

Hersteller Artikelnummer

6109818

Hersteller Typ

VH-4L 3SF1C16

Hersteller Artikel Nr.:

6109818

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Ausführung:

hängend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

140 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

196 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.400 kg

Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 3 x 1-fach-NF-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.