OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, Luft, mit Griff, leer 140x140x1100 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109810
Anzahl der Druckluftanschlüsse - 2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Ausführung - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125105
Sonepar Artikelnummer
120503360
Hersteller Artikelnummer
6109810
Hersteller Typ
VH-4L LG
Hersteller Artikel Nr.:
6109810
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.438 kg


