OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, mit FI/LS VDE Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109780
Anzahl der Druckluftanschlüsse - 0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Ausführung - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196776214
Sonepar Artikelnummer
120708086
Hersteller Artikelnummer
6109780
Hersteller Typ
VH-4 2SD FILS
Hersteller Artikel Nr.:
6109780
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.980 kg


