OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, mit Griff, leer 140x140x252 Polyamid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109801
Anzahl der Druckluftanschlüsse - 0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Ausführung - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196101511
Sonepar Artikelnummer
120503356
Hersteller Artikelnummer
6109801
Hersteller Typ
VH-4 LG RW
Hersteller Artikel Nr.:
6109801
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
237 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.720 kg


