OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, mit Griff, leer 140x140x352 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109821
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Ausführung - hängend
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195287391
Sonepar Artikelnummer
120503366
Hersteller Artikelnummer
6109821
Hersteller Typ
VH-8 LG
Hersteller Artikel Nr.:
6109821
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.882 kg


