OBO BETTERMANN - HoverCube IP20, mit Griff, NF-bestückt 140x140x252 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109808
Anzahl der Druckluftanschlüsse - 0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Ausführung - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125099
Sonepar Artikelnummer
120503359
Hersteller Artikelnummer
6109808
Hersteller Typ
VH-4 3SF1C16
Hersteller Artikel Nr.:
6109808
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
196 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.157 kg


