Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - HoverCube IP44, Luft, mit Griff, leer 175x135x1100 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6109827

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Ausführung - hängend

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195125228

Sonepar Artikelnummer

120503369

Hersteller Artikelnummer

6109827

Hersteller Typ

VHF-8L LG

Hersteller Artikel Nr.:

6109827

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Ausführung:

hängend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

140 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.000 kg

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.