OBO BETTERMANN - HoverCube IP44, mit Griff, leer 175x135x327 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109822
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Ausführung - hängend
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195125204
Sonepar Artikelnummer
120503367
Hersteller Artikelnummer
6109822
Hersteller Typ
VHF-8 LG
Hersteller Artikel Nr.:
6109822
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
135 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.050 kg


