OBO BETTERMANN - Hutschiene gelocht, 2,25mm Stärke 2000x35x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115596
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195045199
Sonepar Artikelnummer
120343447
Hersteller Artikelnummer
1115596
Hersteller Typ
2069 15 2.2 GTPL
Hersteller Artikel Nr.:
1115596
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
2.25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.970 kg


