OBO BETTERMANN - Hutschiene ungelocht, 1,5mm Stärke 2000x35x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115421
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Standardartikel
EAN
4012195044833
Sonepar Artikelnummer
120017778
Hersteller Artikelnummer
1115421
Hersteller Typ
2069 15 1.5 GTP
Hersteller Artikel Nr.:
1115421
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.660 kg


