OBO BETTERMANN - Hutschiene ungelocht 2000x35x7,5 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115626
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
4012195045311
Sonepar Artikelnummer
120002881
Hersteller Artikelnummer
1115626
Hersteller Typ
2069 2M FS
Hersteller Artikel Nr.:
1115626
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.360 kg


