OBO BETTERMANN - HW Ausgleichsring für Hohlwanddose Ø 68 mm Ø68mm Polypropylen orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003840
Ausgleichshöhe - 2 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Montageart - Hohlwand
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196714674
Sonepar Artikelnummer
120931175
Hersteller Artikelnummer
2003840
Hersteller Typ
ZH 68-AR
Hersteller Artikel Nr.:
2003840
Ausgleichshöhe:
2 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Montageart:
Hohlwand
Länge:
73 mm
Breite:
73 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ausgleichsring für Hohlwanddose Ø 68 mm, zum Ausgleich von zu großen oder unrunden Bohrungen.


