OBO BETTERMANN - HW Elektronikdose luftdicht Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003828
Form - sonstige
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Tiefe - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197276676
Sonepar Artikelnummer
120996079
Hersteller Artikelnummer
2003828
Hersteller Typ
HE 74-L
Hersteller Artikel Nr.:
2003828
Form:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
77 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
sonstige
Länge:
154 mm
Breite:
71 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Luftdicht:
Ja
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.051 kg


