OBO BETTERMANN - HW Gerätedose flache Bauform Ø68mm, H35mm Polypropylen orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003800
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196687060
Sonepar Artikelnummer
120931130
Hersteller Artikelnummer
2003800
Hersteller Typ
HG 35
Hersteller Artikel Nr.:
2003800
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.018 kg


