OBO BETTERMANN - HW Putzausgleichsring für Hohlwanddose Ø68mm, H20mm Polypropylen orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003844
Ausgleichshöhe - 20 mm
Durchmesser - 68 mm
Form - rund
Montageart - Hohlwand
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196714698
Sonepar Artikelnummer
120931177
Hersteller Artikelnummer
2003844
Hersteller Typ
ZH 20-AR
Hersteller Artikel Nr.:
2003844
Ausgleichshöhe:
20 mm
Durchmesser:
68 mm
Form:
rund
Montageart:
Hohlwand
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg
Ausgleichsring für Hohlwand-Gerätedose Ø 68 mm, zum Aufschrauben.


