OBO BETTERMANN - HW Wandauslassdose, luftdicht doppelte Ausführung mit Deckel 68x38x45 Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003834
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Ausführung - Doppel
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197244842
Sonepar Artikelnummer
120931141
Hersteller Artikelnummer
2003834
Hersteller Typ
HG 45-WAD-LD
Hersteller Artikel Nr.:
2003834
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
45 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
sonstige
Länge:
68 mm
Breite:
38 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.019 kg


