Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - I-Stiel 80x42x1000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6337112

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Profilform - I-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196183197

Sonepar Artikelnummer

120019692

Hersteller Artikelnummer

6337112

Hersteller Typ

IS 8 100 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6337112

Länge:

1000 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

42 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

70 mm

Materialstärke:

4 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.26 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

77.53 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.98 cm³

Widerstandsmoment Wz:

19.38 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Gewicht:

5.75 kg

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.750 kg

I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.