OBO BETTERMANN - I-Stiel 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6337171
Länge - 1600 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 42 mm
Profilform - I-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195934752
Sonepar Artikelnummer
120503934
Hersteller Artikelnummer
6337171
Hersteller Typ
IS 8 160 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6337171
Länge:
1600 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
70 mm
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
77.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.98 cm³
Widerstandsmoment Wz:
19.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
9.21 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.210 kg


