OBO BETTERMANN - Im-Beton-Dose für GES9 440x440x135 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399850
Nenngröße - 249 mm
Min. Estrichhöhe - 135 mm
Kanalhöhe - 38 mm
Kanalbreite - 250 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331734
Sonepar Artikelnummer
120363175
Hersteller Artikelnummer
7399850
Hersteller Typ
IBD 35038 9
Hersteller Artikel Nr.:
7399850
Nenngröße:
249 mm
Min. Estrichhöhe:
135 mm
Kanalhöhe:
38 mm
Kanalbreite:
250 .. 350 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
Nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.500 kg


