OBO BETTERMANN - Im-Beton-Dose für GES9 440x440x145 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7399852
Nenngröße - 249 mm
Min. Estrichhöhe - 135 mm
Kanalhöhe - 48 mm
Kanalbreite - 250 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196331741
Sonepar Artikelnummer
120363176
Hersteller Artikelnummer
7399852
Hersteller Typ
IBD 35048 9
Hersteller Artikel Nr.:
7399852
Nenngröße:
249 mm
Min. Estrichhöhe:
135 mm
Kanalhöhe:
48 mm
Kanalbreite:
250 .. 350 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
Nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Bodenblech:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.725 kg


