OBO BETTERMANN - Injektionsmörtel in Kartusche 247,1 x 69,8 Spezialmörtel grau / braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205202
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - 2-Komponenten
Farbe - sonstige
Inhalt - 360 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506735
Sonepar Artikelnummer
121388274
Hersteller Artikelnummer
7205202
Hersteller Typ
FIS V Plus 360 S
Hersteller Artikel Nr.:
7205202
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Farbe:
sonstige
Inhalt:
360 ml
Transparent:
Nein
Verpackung:
Kartusche
Mit Pinsel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.740 kg


