Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Injektionsmörtel in Kartusche 248,5 x 50 Spezialmörtel grau / braun

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Injektionsmörtel in Kartusche 248,5 x 50 Spezialmörtel grau / braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7205200

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 300 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197506728

Sonepar Artikelnummer

121388273

Hersteller Artikelnummer

7205200

Hersteller Typ

FIS V Plus 300 T

Hersteller Artikel Nr.:

7205200

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Farbe:

sonstige

Inhalt:

300 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

Kartusche

Mit Pinsel:

Nein

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.630 kg

Styrolfreier Vinylester-Hybridmörtel zur spreizfreien Verankerung hoher Lasten mit Gewinde-Ankerstangen. Koaxialkartusche inklusive einem Statikmischer FIS MR P, zu verarbeiten mit Auspressgerät Typ FIS DM S Pro. Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk. Brandschutztechnische charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung bis 120 Minuten. Einbautemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C.