Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Inneneck 329x210x80 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6193860

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 210 mm

  • Ausführung - Unterteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197250188

Sonepar Artikelnummer

120931251

Hersteller Artikelnummer

6193860

Hersteller Typ

WDK I80210GR

Hersteller Artikel Nr.:

6193860

Höhe:

80 mm

Breite:

210 mm

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.200 kg

Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.