OBO BETTERMANN - Inneneck 40x40mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247652
Höhe - 44 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Unterteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652150
Sonepar Artikelnummer
120047897
Hersteller Artikelnummer
6247652
Hersteller Typ
LKM I40040FS
Hersteller Artikel Nr.:
6247652
Höhe:
44 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.280 kg


