OBO BETTERMANN - Inneneck 60x100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248144
Höhe - 64 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Unterteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196313396
Sonepar Artikelnummer
120047911
Hersteller Artikelnummer
6248144
Hersteller Typ
LKM I60100FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248144
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.394 kg


