OBO BETTERMANN - Inneneck 60x150mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248152
Höhe - 64 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Unterteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196313457
Sonepar Artikelnummer
120047912
Hersteller Artikelnummer
6248152
Hersteller Typ
LKM I60150FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248152
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.484 kg


