Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Inneneck 60x60mm Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6248128

  • Höhe - 64 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Unterteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196977185

Sonepar Artikelnummer

120047910

Hersteller Artikelnummer

6248128

Hersteller Typ

LKM I60060FS

Hersteller Artikel Nr.:

6248128

Höhe:

64 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90 °

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-5 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.319 kg

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.