OBO BETTERMANN - Inneneck Alu starre Form 53x130x175 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112523
Breite - 130 mm
Tiefe - 53 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196418336
Sonepar Artikelnummer
120393691
Hersteller Artikelnummer
6112523
Hersteller Typ
GA-IS53130EL
Hersteller Artikel Nr.:
6112523
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.892 kg


