OBO BETTERMANN - Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404996
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Inneneck
Breite - 150 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195102007
Sonepar Artikelnummer
120201944
Hersteller Artikelnummer
7404996
Hersteller Typ
AIKF IEA 15040
Hersteller Artikel Nr.:
7404996
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Inneneck
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.540 kg


