OBO BETTERMANN - Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405004
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Inneneck
Breite - 200 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195102052
Sonepar Artikelnummer
120201946
Hersteller Artikelnummer
7405004
Hersteller Typ
AIKF IEA 20070
Hersteller Artikel Nr.:
7405004
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Inneneck
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.900 kg


