OBO BETTERMANN - Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405012
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Inneneck
Breite - 350 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195102106
Sonepar Artikelnummer
120201948
Hersteller Artikelnummer
7405012
Hersteller Typ
AIKF IEA 35075
Hersteller Artikel Nr.:
7405012
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Inneneck
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
16.200 kg


