OBO BETTERMANN - Inneneck mit Brandschutzgewebe 290x100x290 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218050
Winkel - 90 °
Außenbreite - 190 mm
Innenhöhe - 40 mm
Innenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197332075
Sonepar Artikelnummer
121066888
Hersteller Artikelnummer
7218050
Hersteller Typ
PLM IC 0410 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218050
Winkel:
90 °
Außenbreite:
190 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.160 kg


