OBO BETTERMANN - Inneneck mit Brandschutzgewebe 330x100x330 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218056
Winkel - 90 °
Außenbreite - 230 mm
Innenhöhe - 80 mm
Innenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197368005
Sonepar Artikelnummer
121080237
Hersteller Artikelnummer
7218056
Hersteller Typ
PLM IC 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218056
Winkel:
90 °
Außenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.560 kg


