OBO BETTERMANN - Inneneck mit Bürstenleiste 421x421x87 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403826
Breite - 250 mm
Min. Höhe - 93 mm
Nivellierbereich - 0 mm
Bodenpflege - trocken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195845973
Sonepar Artikelnummer
120317858
Hersteller Artikelnummer
7403826
Hersteller Typ
OKB IE 25085 ON
Hersteller Artikel Nr.:
7403826
Breite:
250 mm
Min. Höhe:
93 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
421 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.500 kg


