Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Inneneck starre Form 175x175x100 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6113060

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196419227

Sonepar Artikelnummer

120393717

Hersteller Artikelnummer

6113060

Hersteller Typ

GK-IS53100RW

Hersteller Artikel Nr.:

6113060

Breite:

100 mm

Tiefe:

53 mm

Form:

symmetrisch

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

45 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Ausführung:

Unterteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.342 kg

90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.