OBO BETTERMANN - Inneneck variabel 110x145x145 tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113073
Breite - 110 mm
Tiefe - 58 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 83 .. 97 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197373184
Sonepar Artikelnummer
121200961
Hersteller Artikelnummer
6113073
Hersteller Typ
GK-IH53100SW
Hersteller Artikel Nr.:
6113073
Breite:
110 mm
Tiefe:
58 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
83 .. 97 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.129 kg


