Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Inneneckhaube 40x90mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6191967

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196795017

Sonepar Artikelnummer

120047640

Hersteller Artikelnummer

6191967

Hersteller Typ

WDK HI40090RW

Hersteller Artikel Nr.:

6191967

Höhe:

40 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.095 kg

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.