OBO BETTERMANN - Inneneckhaube 60x110 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191764
Höhe - 62.7 mm
Breite - 114 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197373368
Sonepar Artikelnummer
121162388
Hersteller Artikelnummer
6191764
Hersteller Typ
WDK HI60110SW
Hersteller Artikel Nr.:
6191764
Höhe:
62.7 mm
Breite:
114 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.133 kg


