OBO BETTERMANN - Innengewindeanker mit Kombigewindemuffe 7,5x60 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498268
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196710911
Sonepar Artikelnummer
120660598
Hersteller Artikelnummer
3498268
Hersteller Typ
MMS-PLUSI 7.5X60
Hersteller Artikel Nr.:
3498268
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Gehärtet:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Effektive Verankerungstiefe:
55 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Ja
Feuerfest:
Ja
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.042 kg


