OBO BETTERMANN - Innenliegender Deckel für Hohlwanddose Ø65mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003848
Durchmesser - 65 mm
Form - rund
Ausführung - sonstige
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196714667
Sonepar Artikelnummer
120931178
Hersteller Artikelnummer
2003848
Hersteller Typ
ZH 60-ID
Hersteller Artikel Nr.:
2003848
Durchmesser:
65 mm
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
1 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


