OBO BETTERMANN - Installationskanal Metall für Außenanwendungen 200x120x2000 Edelstahl, rostfrei blank edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218200
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197422783
Sonepar Artikelnummer
121244251
Hersteller Artikelnummer
7218200
Hersteller Typ
PLMR 1220 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7218200
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.630 kg


