OBO BETTERMANN - Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 120x200x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218014
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197351311
Sonepar Artikelnummer
121066936
Hersteller Artikelnummer
7218014
Hersteller Typ
PLM D 1220 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218014
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
194 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.425 kg


