OBO BETTERMANN - Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 40x40x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218002
Außenhöhe - 44 mm
Außenbreite - 40 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197351281
Sonepar Artikelnummer
121066812
Hersteller Artikelnummer
7218002
Hersteller Typ
PLM D 0404 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218002
Außenhöhe:
44 mm
Außenbreite:
40 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1280 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.430 kg


