OBO BETTERMANN - Installationskanal Metall mit Brandschutzgewebe 80x100x2000 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218010
Außenhöhe - 80 mm
Außenbreite - 100 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197351304
Sonepar Artikelnummer
121066909
Hersteller Artikelnummer
7218010
Hersteller Typ
PLM D 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218010
Außenhöhe:
80 mm
Außenbreite:
100 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
74 mm
Innenbreite:
94 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5180 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.795 kg


