OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290033
Säulenform - rechteckig
Ausführung - doppelseitig
Säulenhöhe - 500 mm
Säulenbreite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195161325
Sonepar Artikelnummer
120503862
Hersteller Artikelnummer
6290033
Hersteller Typ
ISSHS140500EL
Hersteller Artikel Nr.:
6290033
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Säulenhöhe:
500 mm
Säulenbreite:
130 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Farbe der Säule:
Aluminium
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
140 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer der Säule:
0
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.548 kg


