Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden 500x130x140 Aluminium reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290030

  • Säulenform - rechteckig

  • Ausführung - doppelseitig

  • Säulenhöhe - 500 mm

  • Säulenbreite - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195161288

Sonepar Artikelnummer

120503861

Hersteller Artikelnummer

6290030

Hersteller Typ

ISSHS140500RW

Hersteller Artikel Nr.:

6290030

Säulenform:

rechteckig

Ausführung:

doppelseitig

Säulenhöhe:

500 mm

Säulenbreite:

130 mm

Oberteilbreite:

76.5 mm

Farbe der Säule:

weiß

Vorverdrahtet:

Nein

Verstellbar:

Nein

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

140 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Befestigungsart:

schrauben

Ortsveränderlich:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Kabeleinführung:

unten

Durchgehendes Profil:

Ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz Säule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

9010

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

Ja

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Farbe Oberteil:

weiß

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Anzahl der Trennwände:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

3.020 kg

ISS Installationssäule 2-zügig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemöffnung. Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.. geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.