OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden 675x130x140 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290040
Säulenform - rechteckig
Ausführung - doppelseitig
Säulenhöhe - 675 mm
Säulenbreite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195161349
Sonepar Artikelnummer
120503863
Hersteller Artikelnummer
6290040
Hersteller Typ
ISSHS140700RW
Hersteller Artikel Nr.:
6290040
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
doppelseitig
Säulenhöhe:
675 mm
Säulenbreite:
130 mm
Oberteilbreite:
76.5 mm
Farbe der Säule:
weiß
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
140 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9010
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9010
Anzahl der Trennwände:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
4.660 kg


