OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden 675x70x60 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290091
Säulenform - rund
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 675 mm
Säulenbreite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195428145
Sonepar Artikelnummer
120503868
Hersteller Artikelnummer
6290091
Hersteller Typ
ISSRHSM45EL
Hersteller Artikel Nr.:
6290091
Säulenform:
rund
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
675 mm
Säulenbreite:
70 mm
Oberteilbreite:
45 mm
Farbe der Säule:
Aluminium
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
59.5 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Befestigungsart:
Standfuß
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
anodisiert/eloxiert
Farbe Oberteil:
Aluminium
Anzahl der Trennwände:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.350 kg


