OBO BETTERMANN - Installationssäule Boden 675x70x60 Aluminium pulverbeschichtet tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6290054
Säulenform - rund
Ausführung - einseitig
Säulenbreite - 70 mm
Oberteilbreite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197441685
Sonepar Artikelnummer
121244213
Hersteller Artikelnummer
6290054
Hersteller Typ
ISSRHSM45SW
Hersteller Artikel Nr.:
6290054
Säulenform:
rund
Ausführung:
einseitig
Säulenbreite:
70 mm
Oberteilbreite:
45 mm
Farbe der Säule:
schwarz
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
59.5 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Befestigungsart:
Standfuß
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
beschichtet
RAL-Nummer der Säule:
9005
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
beschichtet
Farbe Oberteil:
schwarz
RAL-Nummer Oberteil:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.350 kg


